Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL1R | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL1R | Power Supply/Charger with Access power Controllers - 16 fused outputs are selectable for 12V DC @ 4 amp or 24V DC @ 3 amp, Fail-Safe or Fail-Secure operation or as dry form "C" Contacts, Fire Alarm disconnect, 2U EIA 19" Rack Mount Chassis, 115V AC inp ut

  • Réf. fabricant MAXIMAL1R
  • PART #369526
Type: POWER SUPPLY
Description

Power Supply/ Charger with Access power controllers - 16 fused outputs are selectable for 12 V DC @ 4 amp or 24 V DC @ 3 amp, outputs are individually selectable for Fail-Safe or Fail-Secure operation or as dry form in. C in. contacts, fire alarm disconnect is selec

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires