Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL33E | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL33E | 2 Power Supply/Chargers - Each are selectable for 12 V DC or 24 V DC @ 6 amp, non-power limited Outputs, AC & battery monitoring, Enclosure. 26"H x 19"W x 6.25"D accommodates modules for power distribution & control

  • Réf. fabricant MAXIMAL33E
  • PART #340105
Type: POWER SUPPLY
Description

2 Power Supply/ Chargers - Each are selectable for 12 V DC or 24 V DC @ 6 amp, non-power limited outputs, AC and battery monitoring, encl. 26 in. H x 19 in. W x 6.25 in. D accommodates a V Ariety of Altronix modules for power distribution and control, Accommodates up to 4 - 12

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires