Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL37E | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL37E | Two access power supplys, 12/ 24 V DC @ 6 a and 24 V DC @ 10 a, encl

  • Réf. fabricant MAXIMAL37E
  • PART #340107
: -----
: 12/24DC
: 120AC
: 5.1-10.0
: BPS
: YES
Amps: 5.1 TO 10.0
Battery Charging: BATTERY CHARGING CIRCUIT
Battery Type Req: SEALED LEAD ACID OR GEL
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

2 Power Supply/Chargers - One is selectable for 12V DC or 24V DC @ 6 amp and one is 24V DC @ 10 amp, non-power limited outputs, AC & battery monitoring, encl. 26"H x 19"W x 6.25"D accommodates a variety of Altronix modules for power distribution & cont rol, Accommodates up to 4 - 12V DC/12AH batteries, 115V AC input, UL Listed (UL294), cUL Listed, CSFM Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires