Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL3F | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL3F | Power Supply/Charger with Access power controllers - 16 fused non power-limited outputs, 16 outputs can be selected for 12 V DC @ 4.6 amp or 24 V DC @ 5.2 amp

  • Réf. fabricant MAXIMAL3F
  • PART #552892
Input Voltage: 120V AC
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLTS DC
Product Type: POWER CONTROLLER
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires