Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL55FE | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL55FE | 2 Power Supply/Chargers - Each are 12 V DC @ 10 amp, non power-limited outputs, Features: Low battery cutoff, Over voltage protection (OVP), AC & battery monitoring, encl. 26"H x 19"W x 6.25"D accommodates a variety of Altronix modules for power

  • Réf. fabricant MAXIMAL55FE
  • PART #552899
Amps: 5.1 TO 10.0
Input Voltage: 120V AC
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 12V DC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: ELECTRIC BOXED POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • Over voltage protection
Spécifications
  • Expandable Power System
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires