Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL5F | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL5F | Power Supply/Charger with Access power controllers - 16 fused non power-limited outputs, 16 outputs are 12 V DC @ 8.6 amp, outputs are individually selectable for Fail-Safe or Fail-Secure operation or as dry form "C" contacts, fire alarm disconnect is

  • Réf. fabricant MAXIMAL5F
  • PART #552901
Input Voltage: 120V AC
Lock: KEY LOCK
Output Voltage: 12V DC
Product Type: POWER CONTROLLER
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires