Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MAXIMAL77E | ALTRONIX

ALTRONIX | MAXIMAL77E | Two access power supplys, 24 V DC @ 10 a, encl

  • Réf. fabricant MAXIMAL77E
  • PART #340113
Type: POWER SUPPLY
Description

2 Power Supply/Chargers - Each are 24V DC @ 10 amp, non-power limited outputs, AC & battery monitoring, encl. 26"H x 19"W x 6.25"D accommodates a variety of Altronix modules for power distribution & control, Accommodates up to 4 - 12V DC/12AH batteries , 115V AC input, UL Listed (UL294), cUL Listed, CSFM Approved.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires