Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MB-32-DC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | MB-32-DC | 32 Port T1/E1 converter with 2 SFP cages plus 2 10/100/1000Mbps RJ45 ports for Ethernet transport and management. Includes 19" rack mount ears, serial control cable and DbManager Lite. DC Power.

  • Réf. fabricant MB-32-DC
  • PART #554995
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 10/100/1000BASE-TX
Caractéristiques
  • The same fiber can be used to simultaneously transport Ethernet services
Spécifications
  • TDM port (E1): (8-32) RJ45 connectors, Presents as DCE (crossed cable for DTE), 120 Ohm, 75 Ohm user-selectable via converter cable, G.703 unstructured, HDB3, Transparent to user signaling
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires