Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MB-G6-12-R | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MB-G6-12-R | Audio Evacuation and Notification Appliances - Motor Bell 12 V, 6 in., Red

  • Réf. fabricant MB-G6-12-R
  • PART #409875
Bell Size: 6 IN.
Bell Type: MOTOR
Color: RED
DB Rating: 92 DB
Device Type: BELL
Environment: INDOOR
Mount: WALL
Power: 12 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires