Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MB1 SP28 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | MB1 SP28 | MB1 SP28 F/COORDINATOR,STOP WIDTH OVER

  • Réf. fabricant MB1 SP28
  • PART #CS315428
: -----
: 689
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: DOOR COORDINATOR AND ACCESSORY
Sales Category: MOUNTING BRACKET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires