Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MBE-15B | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MBE-15B | Camera Pole Mount Adapter Plate, 3.5 to 8" Pole Diameter, 11.06" Length x 1.75 " W x 6.29" H, Load Capacity 500 Lb, Black, 1.66 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant MBE-15B
  • PART #457835
Mounting Type: WALL
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Heavy Duty Aluminum Construction
  • Two Metal Bands and Two Quick-Release/Engage Gear Clamps are Provided for Poles up to 8 Inch in Diameter
  • Additional Bands can be Used for Installations on Larger Poles
  • This Adapter can also Accommodate the EXMB.028 Cabe Managed Wall Bracket or the EXMB.023 Wall Bracket
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires