Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC25X37IG2 | PANDUIT

PANDUIT | MC25X37IG2 | Slotted Metric Duct, PVC, 25mm x 37mm x 2M, Light Gray, Base and Covers Sold Separately

  • Réf. fabricant MC25X37IG2
  • PART #380660
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Finish: GREY
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Narrow finger, slotted metric wiring duct.

Caractéristiques
  • Specifications
  • CE compliant and metric sizing for control panels intended for European applications
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperatures up to 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Available in International Gray color only
  • Provided with DIN 43 659 mounting holes
  • Duct and cover packaged together in 2 meter lengths
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires