Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC25X62WH2 | PANDUIT

PANDUIT | MC25X62WH2 | Panduct type MC metric narrow slot wiring duct, 25mm W x 62mm H x 2M length, PVC, white.

  • Réf. fabricant MC25X62WH2
  • PART #COP-PAN-MC25X62IG2
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Finish: WHITE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires