Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC5E05-02 | ORTRONICS

ORTRONICS | MC5E05-02 | Clarity 5E Modular Patch Cord, 5', red

  • Réf. fabricant MC5E05-02
  • PART #MM05-OR6C-03
Category: CATEGORY 5E
Color: RED
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: CLARITY 5E
Lengths: 5 FT. : 1.52 M
Market Name: NETCLEAR
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: MC5E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Description

Clarity 5E Premium Category 5e Modular Patch Cord, red, 5', Category 5e, four-pair UTP stranded 24 AWG PVC/CM, center tuned with Clarity 5E connecting hardware for optimum Category 5e installed performance using Ortronics Paralign 2 pair-positioning technology

Caractéristiques
  • ETL third party tested and verified to TIA/EIA 568B.2 Category 5e component specifications
  • Each cord is factory tested
  • Center tuned technology
  • Paralign 2 pair-positioning technology
  • Snagless design
  • Icon compatibility
  • Premium conductor cordage
  • Compa
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires