Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC5S-05M-05L | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MC5S-05M-05L | MC, Category 5e, SCTP, T568A/B, Standard, Yellow LSZH, Yellow Boot, 05M

  • Réf. fabricant MC5S-05M-05L
  • PART #328615
Category: CATEGORY 5E
Color: YELLOW
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 5 M : 16.4 FT.
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Siemon uses the highest quality components combined with stringent manufacturing processes to produce the best performing, most durable modular patch cords available. The end result is a cord that exceeds all TIA/EIA and ISO/IEC component specifications for transmission performance. Additionally, Siemon transmission tests cords prior to shipment, ensuring that Siemon customers never receive a non-compliant cord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires