Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC610-05 | ORTRONICS

ORTRONICS | MC610-05 | Patch Cord, Modular, Category 6 UTP, 4-Pair, 24 AWG, 10' Length, Green PVC Jacket

  • Réf. fabricant MC610-05
  • PART #MM10-OR7N-04
Category: CATEGORY 6
Color: GREEN
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: CLARITY 6
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Market Name: NETCLEAR
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: MC6 MODULAR CORDS
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • EZ Patch Solution is a Revolutionary Way to Dispense and Manage Patch Cords, Reducing Installation Time and Waste
  • There are No Bags to Open, Tie Wraps to Undo or Straightening Necessary
  • The Cords Dispense One After Another, Ready to Install
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires