Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC61005-06 | ORTRONICS

ORTRONICS | MC61005-06 | Clarity 10G modular patch cord, 5', blue

  • Réf. fabricant MC61005-06
  • PART #MM05-OR10G-06
Category: CATEGORY 6A
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: CLARITY 6
Lengths: 5 FT. : 1.52 M
Market Name: NETCLEAR
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: MC6 MODULAR CORDS
Type: PATCH CORDS
Description

Clarity 10G modular patch cord, blue, 5', 10 Gigabit, four-pair UTP stranded 26 AWG PVC/CM, center tuned with Clarity connecting hardware for optimum installed performance using Ortronics Paralign 2 pair-positioning technology

Caractéristiques
  • ETL third party tested and verified to TIA/EIA 568B.2-10 10G channel specifications: Ensures Category 6A component performance.
  • Each cord is factory tested: Ensures every cord shipped meets Category 6 component specifications.
  • Center tuned technology: E
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires