Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MC6A25-06 | ORTRONICS

ORTRONICS | MC6A25-06 | Clarity 6A Modular Patch Cord, 25', Blue

  • Réf. fabricant MC6A25-06 | OR-MC6A25-06
  • PART #MM25-ORC6A-06
Category: CATEGORY 6A
Color: YELLOW
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 25 FT. : 7.62 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Clarity 6A modular patch cord, blue, 25', Cat6A, 10 Gigabit, four-pair UTP stranded 26 AWG PVC/CM, center tuned with Clarity connecting hardware for optimum installed performance using Ortronics Paralign 2 pair-positioning technology

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Tested and verified to TIA/EIA 568C.2 Cat6A component specification : Ensures Category 6A component & channel performance.
  • Every cord is factory tested: Ensures every cord shipped will perform to Cat 6A specifications.
  • Center tuned technology: Elevates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires