Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCB-11 | ABB

ABB | MCB-11 | Double Contact Block For Front Mounting 1NC 1NO

  • Réf. fabricant MCB-11
  • PART #517785
Rating: IP20
Type: MISCELLANEOUS
Description

Contacts are equipped with a wiping action for high reliability. Contact carriers are color coded to indicate normally open and normally closed contacts.

Applications

For Front Mounting

Spécifications
  • Contact Configuration: 1NO 1NC
  • Size: 044 m Width X 02 m Height X 028 m Depth
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires