Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCBH-101 | ABB

ABB | MCBH-101 | Contact Block W Holder For Illum Operators 1 NO + 1 LB

  • Réf. fabricant MCBH-101
  • PART #536437
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • Includes: 3-blocks holder
Spécifications
  • Contact Configuration: 1 NO
  • Size: 048 m Width X 03 m Height X 036 m Depth
  • Frequency Rating: 50/60 Hz
  • Illumination: Non-Illuminated
  • Lamp Type: Socket Base, 230 V AC/V DC Filament Or LED
  • Amperage Rating: 6 A At 220/240 V AC, 8 A At 24/127 V AC, 1.1 A 125 V DC, 5 A At 24 V DC
  • Enclosure: IP20
  • Endurance: Mechanical: 10 Million Cycles
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires