Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCCCS19 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | MCCCS19 | Rack, Shelf, Cantilever, 17"Wx14"D, Black

  • Réf. fabricant MCCCS19
  • PART #202068
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Rack and Cabinet Accessory, Equipment Shelf, 19" Rack-Mount, Cantilevered-Design, Solid Platform; 3.5"H x 17" W x 14"D, Load Capacity: 50 lbs; includes 16ga shelf, #12-24 mounting hardware

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires