Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCCPSS19 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | MCCPSS19 | Powstrip, 19" Pwr Dst, 10Rear Outl

  • Réf. fabricant MCCPSS19
  • PART #185272
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Rack and Cabinet Accessory, Power Trip, Horizontal 19" Rack-Mount. 15A/120V, NEMA5-15R Receptacle Typ, 10 Outlets on Rear, Flush Mounting Style, Surge Protected, Power On Switch. Mount in cabinets and racks to distribute powerr to active equipment; 1U Rack Space and includes circuit breaker; 10' power cable with NEMA 5-15P plug. Housing Material: Cold Rolled Steel; Finish: Powder-coated, Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires