Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCCTELSHLF | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | MCCTELSHLF | Cabinet, Access, Shelf, Slide Out, Black

  • Réf. fabricant MCCTELSHLF
  • PART #252886
Color: BLACK
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: CABINET
Type: SHELVES
Description

Cabinet Accessory, Equipment Shelf, 19" Rack-Mount, Telescopic Design, Solid Platform; 16.75"W x 22"D, Load Capacity: 85 lbs; provides a slide out surface for equipment where rear access is crucial; includes 16ga shelf, 1 pair telescopic slides and mounting hardware

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires