Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCGS1-S2-WSA | KBC NETWORKS

KBC NETWORKS | MCGS1-S2-WSA | 1000Mbps PoE Ethernet LAN fiber optic media converter, 2 fibers, 1310 nm single-mode, 20 dB optical loss budget. 40Km range. Desktop module, ST connector, US power plug.

  • Réf. fabricant MCGS1-S2-WSA
  • PART #584624
Circuit Type: FIBER
Fiber Type: SINGLE MODE
Number of Channels: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires