Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCK-4V | TE-ENERGY

TE-ENERGY | MCK-4V | 1000V Fr-Motor Conn Kit For 250-500 Cable ICEA/ANSI C119.1

  • Réf. fabricant MCK-4V
  • PART #069347
Armored/Unarmored: FOR USE WITH ARMORED CABLE
Cable O.D.: 0.059 TO 0.197"
Explosion Proof: NO
Hub Size: 1 1/2"
Description

The stub Type V kit is designed to splice the stub or butt configuration that is commonly used where there is insufficient room to make in-line connections.

Caractéristiques
  • Qualified to ANSI-C119.1 and rated to ICEA electrical withstand test for 1000 V
  • For use as an in-line or stub splice between 1/C poly feeder cable and motor leads
  • Excellent insulation sealingand resistance to abrasionin motor connections
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires