Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCL-24 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | MCL-24 | Magnetic Cabinet Lock - 24 Volts

  • Réf. fabricant MCL-24
  • PART #CS234352
: -----
: 200
: 24DC
: 630
: SURFACE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Input Voltage: 24V DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
Caractéristiques
  • Direct mount or bracket mount with common tools for easy installation
  • Fully sealed for weather-proof operation
  • Universal bracket included to support a variety of applications
  • Sealed 6 ft [1.83m] jacketed, stranded conductor cable
  • Efficient, low powersage
  • Rust resistant - All ferrous metal surfaces plated for durability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires