Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCR200-1T/1CX | INTERLOGIX

INTERLOGIX | MCR200-1T/1CX | Fast Ethernet to Coax Media Converter (REQUIRES PS5 V DC2A-US)

  • Réf. fabricant MCR200-1T/1CX
  • PART #463587
Description

The IFS Ethernet to Coax Media Converter is a high-performance module that combines two well-proven technologies - Ethernet and VDSL2 - providing a cost-effective solution for utilizing an existing coax cable infrastructure when migrating from analog to an Ethernet/IP system.

Caractéristiques
  • VDSL2: Cost-effective VDSL2 CO/CPE bridge solution
  • One-box design, CO/CPE selectable via DIP-switch
  • Selectable target data rate and target SNR margin
  • Discrete Multi-Tone (DMT) line coding
  • Ethernet: 10/100Mbps Ethernet
  • Auto-negotiation and auto-MDI/MDI-X
  • Half-duplex back pressure and IEEE802.3x full-duplex pause-frame flow control
  • Supports up to 1536 bytes packet size
  • 802.1Q VLAN tag transparent
  • Installation & Diagnostics: Plug-and-play installation
  • Compact size
  • Supports 50 or 75 ohm coax
  • Extensive LED indicators for network diagnostics
  • Rack Mountable: Compatible with MCR-R15 rack chassis
  • Easy Plug and Play installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires