Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCR300-1T/1S | INTERLOGIX

INTERLOGIX | MCR300-1T/1S | Gigabit Ethernet to SFP Media Converter (REQUIRES PS5 V DC2A-US)

  • Réf. fabricant MCR300-1T/1S
  • PART #463589
Description

The IFS Gigabit Ethernet to SFP Media Converter is designed for the most demanding extended IP network applications offering the flexibility of SFP technology for Gigabit Ethernet transmission over optical fiber.

Caractéristiques
  • Ethernet: 10/100/1000Base-TX
  • Complies with IEEE 802.3 10Base-T
  • IEEE 802.3u 100Base-TX and IEEE 802.3ab 1000Base-T
  • Auto-negotiation and Auto-MDI/MDI-X
  • Half-duplex or Full-duplex for 10/100Mbps
  • full-duplex for 1000Mbps
  • Supports OAM (TS-1000 and IEEE 802.3ah)
  • 9K jumbo frame supported
  • SFP (Mini-GBIC) Port: IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX standards
  • 1 SFP slot provides custom configuration
  • Optical fiber and distance varies by SFP (ordered separately)
  • Installation & Diagnostics: Compact size, plug-n-play installation
  • LED indicators for easy local network diagnostics
  • DIP-switch for LFP function (Enable / Disable) setting
  • Unified design for stand-alone or rack mount installation (MCR-R15 chassis)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires