Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCS16-10 | PELCO

PELCO | MCS16-10 | Power Supply: Allows 16 Fused Outputs with Total Capacity of 10 amp. UL Listed. 120/240 V AC Input, 24/28 V AC Output

  • Réf. fabricant MCS16-10
  • PART #232973
Voltage/Current Type: 10 AMP
Description

Allows 16 fused outputs with total capacity of 10Amp. UL Listed. 120/240 V AC input, 24/28 V AC output.

Caractéristiques
  • 2, 5, 10, or 20 A Capacities
  • 4, 8, or 16 Outputs
  • Fuse or Circuit Breaker Protection; Spare Fuses Included with Fused Models Only
  • 120 V AC or 240 V AC Selectable Input
  • 24 V AC Output or 28 V AC Output for Longer Wire Runs
  • AC Power Indicator with Powen/Off Switch
  • Compatible with Cameras, Domes, and Pan/Tilts
  • Models with Circuit Breakers Have Class 2 Rated Outputs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires