Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCS16-10B | PELCO

PELCO | MCS16-10B | POWER SUPPLY INDOOR 24 V AC 16 CAMERA 10A PER PORT FUSED SURGE PROTECTED

  • Réf. fabricant MCS16-10B
  • PART #247348
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 10 AMP
Description

Allows 16 outputs with total capacity of 10Amp. Each output has a self-resetting circuit breaker. UL Listed. 120/240 V AC input, 24/28 V AC output.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires