Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCS16-10SB | PELCO

PELCO | MCS16-10SB | Power Supply: Switch Brk Allows 16 Outputs with Total Capacity of 10 amp. Each Output Has A Power Switch, LED and Self-Resetting Circuit Breaker. 120/240 V AC Input, 24/28 V AC Output

  • Réf. fabricant MCS16-10SB
  • PART #294808
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 10 AMP
Description

Allows 16 outputs with total capacity of 10Amp. Each output has a power switch, LED, and self-resetting circuit breaker. 120/240 V AC input, 24/28 V AC output.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2, 5, 10, or 20 A Capacities
  • 4, 8, or 16 Outputs
  • Fuse or Circuit Breaker Protection; Spare Fuses Included with Fused Models Only
  • 120 V AC or 240 V AC Selectable Input
  • 24 V AC Output or 28 V AC Output for Longer Wire Runs
  • AC Power Indicator with Powen/Off Switch
  • Compatible with Cameras, Domes, and Pan/Tilts
  • Models with Circuit Breakers Have Class 2 Rated Outputs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires