Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCS8-5B | PELCO

PELCO | MCS8-5B | Power Supply: Allows 8 Outputs with Total Capacity of 5 amp. Each Output Has A Self-resetting Circuit Breaker. UL Listed. 120/240 V AC Input, 24/28 V AC Output

  • Réf. fabricant MCS8-5B
  • PART #247349
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Description

Allows eight outputs with total capacity of 5 Amp. Each output has a self-resetting circuit breaker. UL Listed. 120/240 V AC input, 24/28 V AC output.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2, 5, 10, or 20 A Capacities
  • 4, 8, or 16 Outputs
  • Fuse or Circuit Breaker Protection; Spare Fuses Included with Fused Models Only
  • 120 V AC or 240 V AC Selectable Input
  • 24 V AC Output or 28 V AC Output for Longer Wire Runs
  • AC Power Indicator with Powen/Off Switch
  • Compatible with Cameras, Domes, and Pan/Tilts
  • Models with Circuit Breakers Have Class 2 Rated Outputs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires