Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MCT-468 | JONARD

JONARD | MCT-468 | MODULAR CABLE TESTER

  • Réf. fabricant MCT-468
  • PART #591094
Type: BASIC TESTERS
Description

The MCT-468 is designed to check and troubleshoot the pin connections of RJ45, RJ12, and RJ11 connectorized cables. It is ideal for testing the continuity of a cable with RJ11 or RJ45 connectors prior to installation.

Caractéristiques
  • Can test RJ45, RJ12, and RJ11 terminated cables
  • Tests for opens, shorts and miswiring
  • Full LED indication lights on both main and remote unit
  • Auto tests when switched on. Move switch to S to slowdown auto test feature
  • Small size and lightweight
  • Carry case included
  • Uses a 9V battery
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires