Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MDR-20-24 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | MDR-20-24 | Single Output Industrial DIN Rail Mount Power Supply, 24 V DC, 1.0 A output power

  • Réf. fabricant MDR-20-24
  • PART #531430
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Universal AC input/Full range
  • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
  • Cooling by free air convection
  • Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
  • NEC class 2 / LPS compliant
  • Built in DC OK active signal
  • LED indicator for power on
  • No load power consumption<0.75W
  • 100% full load burn-in test
  • 3 years warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires