Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MDS+24-F-F | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | MDS+24-F-F | BIAS NETWORK 75 OHM F FEM

  • Réf. fabricant MDS+24-F-F
  • PART #460828
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

24 V DC, 75 ohm coaxial protector configured with F female connectors for 300 MHz to 2.5 GHz signals

Spécifications
  • Mount Type: Flange
  • Line Voltage: 24 V DC
  • Frequency Range: 300 MHz to 2.5 GHz
  • Protected Side Connector: F Female
  • Surge Side Connector: F Female
  • VSWR: =1.4:1
  • Insertion Loss: 1.0 dB Max
  • RF Power: 50 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires