Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MEGAKIT 2MP US | ARECONT VISION

ARECONT VISION | MEGAKIT 2MP US | 2MP MegaKit, includes AV2115DN, MPL4-10 Vari-focal MP Lens, PoE injecter, PinPoint, Cat5 Retractable Cables, and Mini Tripod, USA Power Cord

  • Réf. fabricant MEGAKIT 2MP US
  • PART #434357
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: CAMERA KIT
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires