Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
METS4-X | PANDUIT

PANDUIT | METS4-X | Embossing Tape, 304 Steel, .5" X 21' (12.7mm x 6.4m), Pack of 10

  • Réf. fabricant METS4-X
  • PART #METS4-X
Type: TAPES
Description

.50" x 21' (12.7mm x 6.4m) 304 grade stainless steel tape.

Caractéristiques
  • Creates custom length identification
  • Embosses 3/16 inch (4.77mm) characters onto stainless steelor aluminum tape
  • Ability to create a raised cable tie slot for fast installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires