Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MFASC06BG10BULKPACKSHUTTERED | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MFASC06BG10BULKPACKSHUTTERED | Optispeed SC Multiport Shuttered Adapter, 6 Ports, 10 Bulk Pack, Beige Finish

  • Réf. fabricant MFASC06BG10BULKPACKSHUTTERED | 108168774
  • PART #215355
Connector Type: SC SIMPLEX
Enclosure Type: SY OPTISPEED
Fiber Count: 6
Vendor No.: C6MMSC-10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires