Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MFC-LCR-16-BG | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MFC-LCR-16-BG | Pre-Radiused LC Connector simplex for 1.6 mm Fiber, multimode

  • Réf. fabricant MFC-LCR-16-BG | 760034140
  • PART #408297
Connector Type: LC
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Material ID: 760034181
RoHS Compliant: YES
Vendor No.: P1001A-Z-125
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires