Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MGK-626 | SCHLAGE

SCHLAGE | MGK-626 | MGK-626 MAG STRIPE READER+KYPD MOD,TRKF/AD SERIES,US26D

  • Réf. fabricant MGK-626
  • PART #CS449645
: -----
: 1
: 626
: WTHR PRF
Capacity - Openings: 1
Color: US26D SATIN CHROME
Environmental: WEATHERPROOF
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: OTHER FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires