Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MGS600-215 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS600-215 | 1-PORT MOD JACK 110 8W8P UTP T568A/B CAT6A IP10 X10D 360 760092395 CREAM

  • Réf. fabricant MGS600-215 | 760092395
  • PART #393212
Category: CATEGORY 6A
Family: X10D
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires