Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MH122-1C2 | LEVITON

LEVITON | MH122-1C2 | Metered Intelligent Power Distribution Unit, Vertical, 208V1PH 30A

  • Réf. fabricant MH122-1C2
  • PART #592612
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • "True RMS" (root-mean-square) input current monitoring provides accurate current reading
  • Over-current protection is provided for each branch circuit via UL-listed Bussman SC fuses
  • PDUs are offered in horizontal rack-mount style, in a single phase configuration
  • LED display(s) indicates aggregate (cumulative) load applied to the input AC circuit
  • Mounting hardware for standard 19 Inch rack or cabinet
  • A hardwired power input cord is provided with all 30 Amp PDUs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires