Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MHW-S380R8-SCUS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MHW-S380R8-SCUS | Application Server, 2U, 6-Core Intel Xeon CPU, 8 GB RAM, 2x146 GB SCSI HDD, RAID-1, DVD, 4 Port GIG E NIC, MS Windows Server 2008 R2, HP 3-year Next Day Support

  • Réf. fabricant MHW-S380R8-SCUS
  • PART #547800
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: RACK
Operating System: WINDOWS
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Distributed storage and configurable load balancing
  • iSCSI disk array failover for extra reliability
  • Used with all Bosch Video-over-IP cameras and encoders
  • Configuration support for all Bosch disk arrays (DSA and DLA series)
  • Integration of 3rd Party Cameras (ONVIF, RTSP, JPEG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires