Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MHW-S380R9-SCUS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MHW-S380R9-SCUS | Bosch Standard Application Server (Us)

  • Réf. fabricant MHW-S380R9-SCUS
  • PART #670563
Type: SERVER
Caractéristiques
  • High Performance with One 6-Core Intel Xeon Processor E5-2620V3 (2.4 GHz, 6-Core, 15 MB, 85 W)
  • 16 GB (4 x 4 GB) PC4-1866 (DDR4-2133P) Registered DIMMs (RDIMMs)
  • 1x4 Port Gigabit Server Adapter
  • 2U Rack for 19" Rack Deployment
  • Protected by HP Services
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires