Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MHW-WZ4R2-EEUS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MHW-WZ4R2-EEUS | Extreme Edition Workstation, 1x Quad Core Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz Quad Core CPU, 8 GB ECC Ram, 1x500 GB SATA HDD, Blue-Ray Writer, AMD Firepro 2 GB Graphics with 4 (Display Port) Outputs, Supports Quad Display, Serial Port Adapter

  • Réf. fabricant MHW-WZ4R2-EEUS
  • PART #522203
Capacity: 4 CHANNEL
Hard Drive Type: SATA
Operating System: WINDOWS
Storage Capacity: 500 GB
Type: WORKSTATION
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Distributed storage and configurable load balancing
  • iSCSI disk array failover for extra reliability
  • Used with all Bosch Video-over-IP cameras and encoders
  • Configuration support for all Bosch disk arrays (DSA and DLA series)
  • Integration of 3rd Party Cameras (ONVIF, RTSP, JPEG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires