Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MHW-WZ4R4-EEUS | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MHW-WZ4R4-EEUS | Extreme Edition Workstation, 1X INTEL XEON E5-1650 3.5GHZ SIX CORE CPU, 8GB ECC RAM, 1X500GB SATA HDD

  • Réf. fabricant MHW-WZ4R4-EEUS
  • PART #648510
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Type: WORKSTATION
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires