Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-550ALB28N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-550ALB28N | MIC550 Aluminum 28x, Day/Night, PTZ, Black, NTSC

  • Réf. fabricant MIC-550ALB28N
  • PART #510991
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Caractéristiques
  • Choice of 36x or 28x Day/Night cameras with 550 TVL, 12x digital zoom, Wide Dynamic Range (WDR), advanced privacy masking and image stabilization
  • Video and control over IP when powered by MIC IP Power Supply (sold separately)
  • Sodium Vapor White Balance mode restores objects to their original color
  • Robust design rated to an industry-leading IP68
  • Complete series of mounting accessories; various mounting positions, including on-site canting
Spécifications
  • NTSC 28x Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires