Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-612TFALW36N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-612TFALW36N | MIC Dual Thermal, PTZ Standard Resolution, 35 mm Lens, 30 Hz White 36x NTSC, Export Controlled

  • Réf. fabricant MIC-612TFALW36N
  • PART #510986
Caractéristiques
  • User-switchable (single) or simultaneous (dual) thermal/optical video output
  • Two thermal imager options: standard resolution with 35 mm (includes on-screen temperature display with alarm) or high resolution with 50 mm lens
  • Human detection range up to 1500 m (almost twice the range of previous MIC thermal models)
  • Video and control over IP when powered by MIC IP Power Supply (sold separately)
  • Robust design rated to an industry-leading IP68/NEMA 6P/IK10
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires