Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-CABLE-25M | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-CABLE-25M | Rugged Cable for MIC Series 25 m (82 ft.) Shielded

  • Réf. fabricant MIC-CABLE-25M
  • PART #516376
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Caractéristiques
  • Provide all connections for power, telemetry and video for the MIC series of PTZ cameras
  • Weather-resistant, cast-aluminum IP65 enclosure with weather-proof, 1/2 in. NPT, M16 and M12 cable glands
  • MIC-24PSU-2, MIC-115PSU-2 and MIC-240PSU-2 models have dual video outputs
  • Integrated header for addition of ancillary cards such as the MIC alarm card, washer pump drive card or bi-phase converter card
  • Ground isolation and termination to control video grounding and to prevent ground loops
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires