Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-IPIR-PS-115 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-IPIR-PS-115 | MIC IP IR Power Supply, 115 V AC, 50/60 Hz; For MIC550 IR

  • Réf. fabricant MIC-IPIR-PS-115
  • PART #547812
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • MIC power supply with IVA-enabled, integrated Bosch IP technology provides video and control over IP for MIC550, MIC550IR, and MIC612 cameras
  • Easy-to-install, IP67-rated enclosure has high tolerance to vibration/shock for both indoor and outdoor installations
  • Supports optional, user-installed Bosch Ethernet fiber optic
  • NTCIP and ONVIF conformant encoder
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires